Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Transmetteur de pression, AKS 32R, 0.00 bar - 32.00 bar, 0.00 psi - 464.12 psi S - 060G5962

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Transmetteur de pression, AKS 32R, 0.00 bar - 32.00 bar, 0.00 psi - 464.12 psi S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - autre

  • raccordement électrique - prise (mâle)

  • pression d’alimentation - 32 bar

  • plage de mesure - 0...32 Pa

  • tension d'alimentation - 5.5 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423298891

Réf. Sonepar

00068329889

Réf. Fournisseur

060G5962

Marque

Danfoss

signal de sortie:

autre

raccordement électrique:

prise (mâle)

pression d’alimentation:

32 bar

plage de mesure:

0...32 Pa

tension d'alimentation:

5.5 V

avec capteur de température:

Oui

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

55 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage mâle, collet (UNF)

dimension du filetage:

autre

pression nominale de bride:

autre

élément de mesure:

piézo

hauteur:

53 mm

largeur:

53 mm

profondeur:

140 mm

longueur du câble:

0 m

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Transmetteur de pression, AKS 32R, 0.00 bar - 32.00 bar, 0.00 psi - 464.12 psi Signal Sortie: Ratiométrique, Racc. Élect.: Connecteur DIN, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-