Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 ps - 063G1297

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 ps

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - autre

  • raccordement électrique - autre

  • tension d'alimentation - 5.5 V

  • lisible - Non

  • avec affichage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423259830

Réf. Sonepar

00068325983

Réf. Fournisseur

063G1297

Marque

Danfoss

signal de sortie:

autre

raccordement électrique:

autre

tension d'alimentation:

5.5 V

lisible:

Non

avec affichage:

Non

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

dimension du filetage:

1/4 pouce

pression nominale de bride:

autre

hauteur:

30 mm

largeur:

30 mm

profondeur:

95 mm

longueur du câble:

0 m

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Transmetteur de pression, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 ps Pression de référence: Gauge (relative), Signal Sortie: Ratiométrique, Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4,