Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 1700, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi - 060G6102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...) - 16
température de traitement - -40...85 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
étage de pression nominale selon EN 1333 côté H (PN ...) - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MBS 1700 series
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5702423295364
Réf. Sonepar
00068329536
Réf. Fournisseur
060G6102
Réf. Commerciale
Danfoss
étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...):
16
température de traitement:
-40...85 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
étage de pression nominale selon EN 1333 côté H (PN ...):
16
étage de pression nominale selon EN 1333 côté L (PN ...):
16
étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...):
16
étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté H (classe ...):
16
étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté L (classe ...):
16
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
température ambiante:
-40...85 °C
poids:
0.16 kg