Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 1700, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi - 060G6103

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 1700, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...) - 25

  • température de traitement - -40...85 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • étage de pression nominale selon EN 1333 côté H (PN ...) - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423295371

Réf. Sonepar

00068329537

Réf. Fournisseur

060G6103

Marque

Danfoss

étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...):

25

température de traitement:

-40...85 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

étage de pression nominale selon EN 1333 côté H (PN ...):

25

étage de pression nominale selon EN 1333 côté L (PN ...):

25

étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...):

25

étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté H (classe ...):

25

étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté L (classe ...):

25

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

température ambiante:

-40...85 °C

poids:

0.16 kg

Transmetteur de pression, MBS 1700, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi Pression de référence: Gauge (relative), Signal Sortie: Courant, Racc. Élect.: Connecteur DIN, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4,