Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi Pr - 060G6628

DANFOSS S.A.R.L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • raccordement électrique - prise (mâle)

  • pression d’alimentation - 1.6 bar

  • plage de mesure - 0...1.6 Pa

  • tension d'alimentation - 32 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428997928

Réf. Sonepar

00068899792

Réf. Fournisseur

060G6628

Marque

Danfoss

signal de sortie:

4-20 mA

raccordement électrique:

prise (mâle)

pression d’alimentation:

1.6 bar

plage de mesure:

0...1.6 Pa

tension d'alimentation:

32 V

avec capteur de température:

Oui

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

9.6 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

dimension du filetage:

1/2 pouce

pression nominale de bride:

autre

élément de mesure:

piézo

hauteur:

95 mm

largeur:

48 mm

profondeur:

55 mm

longueur du câble:

0 m

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Transmetteur de pression, MBS 3000, 0 bar - 1.60 bar, 0 psi - 23.21 psi Pression de référence: Absolu, Signal Sortie: Courant, Racc. Élect.: Connecteur DIN, Raccord G 1/2, Spécifications clés: MBS 3000-1221-A0AB08-0

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.