Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi - 060G1456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 4-20 mA
raccordement électrique - presse-étoupe
pression d’alimentation - 16 bar
plage de mesure - 0...16 Pa
tension d'alimentation - 32 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MBS 3000 series
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5702423121144
Réf. Sonepar
00068312114
Réf. Fournisseur
060G1456
Marque
Danfoss
signal de sortie:
4-20 mA
raccordement électrique:
presse-étoupe
pression d’alimentation:
16 bar
plage de mesure:
0...16 Pa
tension d'alimentation:
32 V
avec capteur de température:
Oui
lisible:
Non
avec affichage:
Non
surpression maximale:
96 kPa
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
convient au glycol:
Oui
adapté à l'huile:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Oui
convient pour la vapeur:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
antidéflagration:
Non
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
dimension du filetage:
1/2 pouce
pression nominale de bride:
autre
élément de mesure:
piézo
hauteur:
47 mm
largeur:
139 mm
profondeur:
190 mm
longueur du câble:
2 m
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable


