Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 ps - 060G3801

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 ps

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • raccordement électrique - presse-étoupe

  • pression d’alimentation - 250 bar

  • plage de mesure - 0...250 Pa

  • tension d'alimentation - 32 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423200825

Réf. Sonepar

00068320082

Réf. Fournisseur

060G3801

Marque

Danfoss

signal de sortie:

4-20 mA

raccordement électrique:

presse-étoupe

pression d’alimentation:

250 bar

plage de mesure:

0...250 Pa

tension d'alimentation:

32 V

avec capteur de température:

Oui

lisible:

Non

avec affichage:

Non

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

dimension du filetage:

1/2 pouce

pression nominale de bride:

autre

élément de mesure:

piézo

hauteur:

48 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

191 mm

longueur du câble:

2 m

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 ps Signal Sortie: Courant, Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2