Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 3000, -1.00 bar - 0.00 bar, -14.50 psi - 0.00 psi - 060G5902

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 3000, -1.00 bar - 0.00 bar, -14.50 psi - 0.00 psi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • raccordement électrique - prise (mâle)

  • pression d’alimentation - 0 bar

  • plage de mesure - -1...0 Pa

  • tension d'alimentation - 32 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423295746

Réf. Sonepar

00068329574

Réf. Fournisseur

060G5902

Marque

Danfoss

signal de sortie:

4-20 mA

raccordement électrique:

prise (mâle)

pression d’alimentation:

0 bar

plage de mesure:

-1...0 Pa

tension d'alimentation:

32 V

avec capteur de température:

Oui

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

6 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

dimension du filetage:

1/4 pouce

pression nominale de bride:

autre

élément de mesure:

piézo

hauteur:

55 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

140 mm

longueur du câble:

0 m

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Transmetteur de pression, MBS 3000, -1.00 bar - 0.00 bar, -14.50 psi - 0.00 psi Signal Sortie: Courant, Racc. Élect.: Connecteur DIN, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4