Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 3050, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.60 ps - 060G1404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - autre
raccordement électrique - prise (mâle)
pression d’alimentation - 160 bar
plage de mesure - 0...160 Pa
tension d'alimentation - 5.5 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MBS 3000 series
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5702423098149
Réf. Sonepar
00068309814
Réf. Fournisseur
060G1404
Marque
Danfoss
signal de sortie:
autre
raccordement électrique:
prise (mâle)
pression d’alimentation:
160 bar
plage de mesure:
0...160 Pa
tension d'alimentation:
5.5 V
avec capteur de température:
Oui
lisible:
Non
avec affichage:
Non
surpression maximale:
400 kPa
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
convient au glycol:
Oui
adapté à l'huile:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Oui
convient pour la vapeur:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
antidéflagration:
Non
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
dimension du filetage:
1/4 pouce
pression nominale de bride:
autre
élément de mesure:
piézo
hauteur:
54 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
140 mm
longueur du câble:
0 m
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable


