Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 33, 0.00 bar - 0.60 bar, 0.00 psi - 8.70 psi Press - 060G3005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 4-20 mA
raccordement électrique - prise (mâle)
pression d’alimentation - 0.6 bar
plage de mesure - 0...0.6 Pa
tension d'alimentation - 32 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5702423055371
Réf. Sonepar
00068305537
Réf. Fournisseur
060G3005
Marque
Danfoss
signal de sortie:
4-20 mA
raccordement électrique:
prise (mâle)
pression d’alimentation:
0.6 bar
plage de mesure:
0...0.6 Pa
tension d'alimentation:
32 V
avec capteur de température:
Oui
lisible:
Non
avec affichage:
Non
surpression maximale:
2 kPa
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
convient au glycol:
Oui
adapté à l'huile:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Oui
convient pour la vapeur:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
antidéflagration:
Non
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
dimension du filetage:
1/2 pouce
pression nominale de bride:
autre
élément de mesure:
piézo
longueur du câble:
0 m
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable


