Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi Pres - 060G3009

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi Pres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • raccordement électrique - prise (mâle)

  • plage de mesure - 0...400000 Pa

  • tension d'alimentation - 32 V

  • lisible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423030767

Réf. Sonepar

00068303076

Réf. Fournisseur

060G3009

Marque

Danfoss

signal de sortie:

4-20 mA

raccordement électrique:

prise (mâle)

plage de mesure:

0...400000 Pa

tension d'alimentation:

32 V

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

8 kPa

adapté à l'air:

Oui

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Oui

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

dimension du filetage:

1/2 pouce

pression nominale de bride:

autre

hauteur:

54 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

140 mm

longueur du câble:

0 m

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

Transmetteur de pression, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi Pression de référence: Gauge (relative), Signal Sortie: Courant, Racc. Élect.: Connecteur DIN, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spé