Danfoss - Transmetteur de pression, MBS 4010, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi - 060G3214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 4-20 mA
raccordement électrique - prise (mâle)
pression d’alimentation - 16 bar
plage de mesure - 0...16 Pa
tension d'alimentation - 32 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5702423055593
Réf. Sonepar
00068305559
Réf. Fournisseur
060G3214
Marque
Danfoss
signal de sortie:
4-20 mA
raccordement électrique:
prise (mâle)
pression d’alimentation:
16 bar
plage de mesure:
0...16 Pa
tension d'alimentation:
32 V
avec capteur de température:
Oui
lisible:
Non
avec affichage:
Non
surpression maximale:
50 kPa
adapté à l'air:
Oui
convient pour l'eau:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
convient au glycol:
Oui
adapté à l'huile:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Oui
convient pour la vapeur:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
antidéflagration:
Non
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
dimension du filetage:
1/2 pouce
pression nominale de bride:
autre
élément de mesure:
piézo
hauteur:
52 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
140 mm
longueur du câble:
0 m
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable


