Danfoss - Trousse de réparation pour câble DEVImat, Ecmat, DEVIcomfort, Eccomfort - 18055510

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Trousse de réparation pour câble DEVImat, Ecmat, DEVIcomfort, Eccomfort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • sans halogène - Non

  • homologation du secteur minier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5703466074091

Réf. Sonepar

00068410500

Réf. Fournisseur

18055510

Réf. Commerciale

Danfoss

modèle:

résine de coulée

section nominale du conducteur:

1.5...1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

sans halogène:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

Trousse de réparation pour câble chauffant bi-conducteur avec tresse, pour câble chauffant DEVImat, Ecmat, DEVIcomfort, Eccomfort

Quelques mots du fabricant :

Rendez les choses faciles, choisissez DEVI par Danfoss