Danfoss - Valve EV220B 25B G 1E NC000 BB - 032U453131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
différence minimale de pression - 0.3 bar
modèle - droit
tension de raccordement - 230 V
matériau du boîtier/corps - laiton
commande manuelle d'urgence - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5702423060603
Réf. Sonepar
00068306060
Réf. Fournisseur
032U453131
Marque
Danfoss
différence minimale de pression:
0.3 bar
modèle:
droit
tension de raccordement:
230 V
matériau du boîtier/corps:
laiton
commande manuelle d'urgence:
autre
raccordement électrique:
autre
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP65
propriétés antidéflagrantes:
sans
courant à vide:
Non
hauteur:
75 mm


