Danfoss - Vanne 2 voies Fonte (Corps) à siège type VFG2 PN16 DN150 BRIDE Kvs280 - 065B2398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 15
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421803158
Réf. Sonepar
00068180315
Réf. Fournisseur
065B2398
Marque
Danfoss
diamètre nominal raccordement 1:
DN 15
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur raccordement 1:
150 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 15
diamètre extérieur raccordement 2:
150 mm
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
12 bar
valeur KVS:
280
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
longueur de course:
24 mm
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.





