Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Vanne 3 voies à bride PN16 DN 125 Kvs 220 VF3 DN 125 Kvs 220 - 065B3125

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Vanne 3 voies à bride PN16 DN 125 Kvs 220 VF3  DN 125 Kvs 220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 125

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 0.6 bar

  • qualité du matériau - fonte GGG 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421509647

Réf. Sonepar

00068150964

Réf. Fournisseur

065B3125

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 125

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

0.6 bar

qualité du matériau:

fonte GGG 40

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

125 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Oui

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

220

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

rapport de réglage:

1 %

longueur de course:

40 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

Danfoss-Vanne 3 voies à bride PN16 DN 125 Kvs 220 VF3 DN 125 Kvs 220