Danfoss - Vanne 3 voies à bride PN16 DN 150 Kvs VF3 DN 150 Kvs 320 - 065B3150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 15
raccordements - à bride
article de régulation de pression - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 0.6 bar
qualité du matériau - fonte GGG 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421509654
Réf. Sonepar
00068150965
Réf. Fournisseur
065B3150
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
raccordements:
à bride
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
0.6 bar
qualité du matériau:
fonte GGG 40
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
150 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Oui
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
320
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
rapport de réglage:
1 %
longueur de course:
40 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte


