Danfoss - Vanne 4 voies VZL2 DN 15 - 065Z2071


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 15
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702421535257
Réf. Sonepar
00068153525
Réf. Fournisseur
065Z2071
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre nominal raccordement 1:
DN 15
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 15
diamètre extérieur raccordement 2:
15 mm
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
25 bar
valeur KVS:
0.4
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
rapport de réglage:
3 %
longueur de course:
2.8 mm
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non