Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Vanne 4 voies VZL2 DN 15 - 065Z2074

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Vanne 4 voies VZL2 DN 15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 15

  • type raccordement 1 - filetage mâle, métrique

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421535288

Réf. Sonepar

00068153528

Réf. Fournisseur

065Z2074

Marque

Danfoss

diamètre nominal raccordement 1:

DN 15

type raccordement 1:

filetage mâle, métrique

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 15

diamètre extérieur raccordement 2:

15 mm

type raccordement 2:

filetage mâle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

20 bar

valeur KVS:

1.6

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

rapport de réglage:

3 %

longueur de course:

2.8 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

Danfoss-Vanne 4 voies VZL2 DN 15