Danfoss - Vanne 4 voies VZL2 DN 15 - 065Z2080

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Vanne 4 voies VZL2 DN 15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - filetage extérieur

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 25 bar

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421535387

Réf. Sonepar

00068153538

Réf. Fournisseur

065Z2080

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

filetage extérieur

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

25 bar

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Oui

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

0.25

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

rapport de réglage:

3 %

longueur de course:

2.8 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Danfoss-Vanne 4 voies VZL2 DN 15