Danfoss - Vanne d'équilibrage MSV-BD DN 25 taraudée - 003Z4003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 25
article de régulation de pression - 20
commande manuelle - Oui
commandé par moteur - Non
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702420084824
Réf. Sonepar
00068008482
Réf. Fournisseur
003Z4003
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre nominal:
DN 25
article de régulation de pression:
20
commande manuelle:
Oui
commandé par moteur:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
traitement de la surface:
autre
type raccordement 1:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage femelle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
autre
adapté à l'eau d'usage:
Non
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Non
adapté à l'eau de chauffage:
Oui
différence maximale de pression à 20 °C:
2.5 bar
température moyenne (permanente):
120...120 °C
thermostatique:
Non
contrôle de l'équilibre hydraulique:
statique
avec robinet de distribution:
Oui
avec thermomètre:
Non
avec indicateur:
Oui
avec robinet de mesure:
Oui
avec embout de mesure rallongé:
Non
avec raccordement mesure:
Oui
avec raccordement au circuit de fuite:
Non
valeur KV:
0.33...9.5
valeur KVS:
9.5
hauteur de commande:
98 mm
angle de la tige:
90 °
avec isolation:
Non
Les Atouts de la gamme:
LENO™ MSV-BD est une série de vannes manuelles pour l’équilibrage du débit dans les systèmes de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire. L’utilisation de la vanne LENO™ MSV-BD est recommandée pour les systèmes à débit constant. La vanne peut être montée sur l’aller ou sur le retour. LENO™ MSV-BD est très précis, grâce aux fonctions distinctes de préréglage et d'arrêt. La vanne peut être montée partout dans le système (à proximité des pièces en T, des coudes, des pompes, etc.), car elle n'est pas affectée par les turbulences, quel que soit le réglage ou l'installation.Les vannes DN 15 et 20 sont disponibles avec filetage femelle ou mâle. Les vannes DN 25 à DN 50 sont uniquement disponibles avec filetage femelle. La vanne LENO™ MSV-BD peut servir de vanne d'arrêt avec vidange dans les systèmes de chauffage/ climatisation et d'eau chaude sanitaire.Pour un gain de temps et une logistique simplifiée, il est possible d’utiliser le set LENO™. Ce dernier contient deux vannes placées dans une boîte. Une LENO™ MSV-BD et une LENO™ MSV-S fonctionnant avec une fonction de fermeture et toutes deux de même diamètre.>Poignée amovible pour simplifier le montage. >Tourelle de mesure pivotant à 360° pour faciliter la mesure et la purge. >Cadran de réglage numérique, visible depuis plusieurs angles. >Verrouillage du réglage en toute simplicité. >Prises de pression intégrées pour aiguilles de 3 mm de diamètre. >Raccord de vidange avec vidange séparée de l’amont et de l’aval de la vanne. >Ouverture/fermeture par clé Allen. >Indicateur de couleur d’ouverture/fermeture.