Danfoss - Vanne d'équilibrage MSV-BD DN 50 taraudée - 003Z4006

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 50

  • article de régulation de pression - 20

  • commande manuelle - Oui

  • commandé par moteur - Non

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420084107

Réf. Sonepar

00068008410

Réf. Fournisseur

003Z4006

Réf. Commerciale

Danfoss

diamètre nominal:

DN 50

article de régulation de pression:

20

commande manuelle:

Oui

commandé par moteur:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

traitement de la surface:

autre

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

autre

adapté à l'eau d'usage:

Non

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Non

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

différence maximale de pression à 20 °C:

2.5 bar

température moyenne (permanente):

120...120 °C

thermostatique:

Non

contrôle de l'équilibre hydraulique:

statique

avec robinet de distribution:

Oui

avec thermomètre:

Non

avec indicateur:

Oui

avec robinet de mesure:

Oui

avec embout de mesure rallongé:

Non

avec raccordement mesure:

Oui

avec raccordement au circuit de fuite:

Non

valeur KV:

1.74...40

valeur KVS:

40

hauteur de commande:

129 mm

angle de la tige:

90 °

avec isolation:

Non

Vanne d'équilibrage MSV-BD DN 50 taraudée

Les Atouts de la gamme:

LENO™ MSV-BD est une série de vannes manuelles pour l’équilibrage du débit dans les systèmes de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire. L’utilisation de la vanne LENO™ MSV-BD est recommandée pour les systèmes à débit constant. La vanne peut être montée sur l’aller ou sur le retour. LENO™ MSV-BD est très précis, grâce aux fonctions distinctes de préréglage et d'arrêt. La vanne peut être montée partout dans le système (à proximité des pièces en T, des coudes, des pompes, etc.), car elle n'est pas affectée par les turbulences, quel que soit le réglage ou l'installation.Les vannes DN 15 et 20 sont disponibles avec filetage femelle ou mâle. Les vannes DN 25 à DN 50 sont uniquement disponibles avec filetage femelle. La vanne LENO™ MSV-BD peut servir de vanne d'arrêt avec vidange dans les systèmes de chauffage/ climatisation et d'eau chaude sanitaire.Pour un gain de temps et une logistique simplifiée, il est possible d’utiliser le set LENO™. Ce dernier contient deux vannes placées dans une boîte. Une LENO™ MSV-BD et une LENO™ MSV-S fonctionnant avec une fonction de fermeture et toutes deux de même diamètre.>Poignée amovible pour simplifier le montage. >Tourelle de mesure pivotant à 360° pour faciliter la mesure et la purge. >Cadran de réglage numérique, visible depuis plusieurs angles. >Verrouillage du réglage en toute simplicité. >Prises de pression intégrées pour aiguilles de 3 mm de diamètre. >Raccord de vidange avec vidange séparée de l’amont et de l’aval de la vanne. >Ouverture/fermeture par clé Allen. >Indicateur de couleur d’ouverture/fermeture.