Danfoss - Vanne d'équilibrage MSV-BD DN 20 mâle 1" - 003Z4102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 20
article de régulation de pression - 20
commande manuelle - Oui
commandé par moteur - Non
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420084626
Réf. Sonepar
00068008462
Réf. Fournisseur
003Z4102
Marque
Danfoss
diamètre nominal:
DN 20
article de régulation de pression:
20
commande manuelle:
Oui
commandé par moteur:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
traitement de la surface:
autre
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
autre
adapté à l'eau d'usage:
Non
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Non
adapté à l'eau de chauffage:
Oui
différence maximale de pression à 20 °C:
2.5 bar
température moyenne (permanente):
120...120 °C
thermostatique:
Non
contrôle de l'équilibre hydraulique:
statique
avec robinet de distribution:
Oui
avec thermomètre:
Non
avec indicateur:
Non
avec robinet de mesure:
Non
avec embout de mesure rallongé:
Non
avec raccordement mesure:
Oui
avec raccordement au circuit de fuite:
Non
valeur KV:
0.13...6.6
valeur KVS:
6
hauteur de commande:
95 mm
angle de la tige:
90 °
avec isolation:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.




