Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Danfoss - Vanne d'équilibrage MSV-F2 à brides DN 100 PN 16 - 003Z1064

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 10

  • article de régulation de pression - 16

  • commande manuelle - Oui

  • commandé par moteur - Non

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421551417

Réf. Sonepar

00068155141

Réf. Fournisseur

003Z1064

Réf. Commerciale

Danfoss

diamètre nominal:

DN 10

article de régulation de pression:

16

commande manuelle:

Oui

commandé par moteur:

Non

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

traitement de la surface:

autre

type raccordement 1:

à bride

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

adapté à l'eau d'usage:

Non

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Non

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

différence maximale de pression à 20 °C:

150 bar

température moyenne (permanente):

130...130 °C

thermostatique:

Non

contrôle de l'équilibre hydraulique:

statique

avec robinet de distribution:

Non

avec thermomètre:

Non

avec indicateur:

Oui

avec robinet de mesure:

Oui

avec embout de mesure rallongé:

Non

avec raccordement mesure:

Oui

avec raccordement au circuit de fuite:

Non

valeur KV:

8.3...200

valeur KVS:

200

angle de la tige:

45 °

avec isolation:

Non

Danfoss-Vanne d'équilibrage MSV-F2 à brides DN 100 PN 16