Danfoss - Vanne d'équilibrage MSV-F2 à brides DN 150 PN 16 - 003Z1066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 15
article de régulation de pression - 16
commande manuelle - Oui
commandé par moteur - Non
matériau du boîtier/corps - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702421551431
Réf. Sonepar
00068155143
Réf. Fournisseur
003Z1066
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre nominal:
DN 15
article de régulation de pression:
16
commande manuelle:
Oui
commandé par moteur:
Non
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
traitement de la surface:
autre
type raccordement 1:
à bride
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
adapté à l'eau d'usage:
Non
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Non
adapté à l'eau de chauffage:
Oui
différence maximale de pression à 20 °C:
1.5 bar
température moyenne (permanente):
130...130 °C
thermostatique:
Non
contrôle de l'équilibre hydraulique:
statique
avec robinet de distribution:
Non
avec thermomètre:
Non
avec indicateur:
Oui
avec robinet de mesure:
Oui
avec embout de mesure rallongé:
Non
avec raccordement mesure:
Oui
avec raccordement au circuit de fuite:
Non
valeur KV:
198.2...685.6
valeur KVS:
400.8
angle de la tige:
90 °
avec isolation:
Non