Danfoss - Vanne d'équilibrage MSV-F2 à brides DN 50 PN 25 - 003Z1070

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • type raccordement 1 - à bride

  • type raccordement 2 - à bride

  • pression nominale de bride - 25

  • température moyenne (permanente) - 150...150 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421551479

Réf. Sonepar

00068155147

Réf. Fournisseur

003Z1070

Marque

Danfoss

matériau du boîtier/corps:

fonte

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

à bride

pression nominale de bride:

25

température moyenne (permanente):

150...150 °C

valeur KVS:

53.8

Danfoss-Vanne d'équilibrage MSV-F2 à brides DN 50 PN 25