Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Vanne solénoïde, EV220A, G, 1/2, FKM Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton - 042U406032

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • différence minimale de pression - 0.3 bar

  • modèle - droit

  • tension de raccordement - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • commande manuelle d'urgence - autre

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423240937

Réf. Sonepar

00068324093

Réf. Fournisseur

042U406032

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0.3 bar

modèle:

droit

tension de raccordement:

230 V

matériau du boîtier/corps:

laiton

commande manuelle d'urgence:

autre

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP00

propriétés antidéflagrantes:

sans

courant à vide:

Non

Vanne solénoïde, EV220A, G, 1/2, FKM Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.