Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Vanne solénoïde, EV220B, G, 3/8, EPDM, NF Homologation: ACS; ; GL; PZH; WRAS, Ma - 032U1246

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Vanne solénoïde, EV220B, G, 3/8, EPDM, NF Homologation: ACS; ; GL; PZH; WRAS, Ma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • différence minimale de pression - 0.1 bar

  • modèle - droit

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - autre

  • pression nominale de bride - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702423022915

Réf. Sonepar

00068302291

Réf. Fournisseur

032U1246

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0.1 bar

modèle:

droit

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

autre

pression nominale de bride:

autre

commande manuelle d'urgence:

autre

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

1.5

courant à vide:

Non

viscosité max.:

50 cSt

hauteur:

96 mm

Vanne solénoïde, EV220B, G, 3/8, EPDM, NF Homologation: ACS; ; GL; PZH; WRAS, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2