Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Vanne solénoïde, EV220BW, G, 1/2, EPDM Homologation: ACS; PZH; RISE; SINTEF, Mat - 132U1501

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Vanne solénoïde, EV220BW, G, 1/2, EPDM Homologation: ACS; PZH; RISE; SINTEF, Mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • différence minimale de pression - 0.3 bar

  • modèle - droit

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - autre

  • type raccordement 2 - filetage femelle, métrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428508728

Réf. Sonepar

00068850872

Réf. Fournisseur

132U1501

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0.3 bar

modèle:

droit

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

autre

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

commande manuelle d'urgence:

autre

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

4

courant à vide:

Non

viscosité max.:

50 cSt

hauteur:

93 mm

Vanne solénoïde, EV220BW, G, 1/2, EPDM Homologation: ACS; PZH; RISE; SINTEF, Matériau du corps: Laiton ECO brass, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2