Danfoss - Vanne solénoïde, EV220BW, G, 3/4, EPDM, NF Homologation: ACS; PZH; RISE; SINTEF, - 132U2080

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • différence minimale de pression - 0.3 bar

  • modèle - droit

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • commande manuelle d'urgence - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428527729

Réf. Sonepar

00068852772

Réf. Fournisseur

132U2080

Réf. Commerciale

Danfoss

différence minimale de pression:

0.3 bar

modèle:

droit

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

commande manuelle d'urgence:

autre

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

8

courant à vide:

Non

viscosité max.:

50 cSt

hauteur:

93 mm

Vanne solénoïde, EV220BW, G, 3/4, EPDM, NF Homologation: ACS; PZH; RISE; SINTEF, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Quelques mots du fabricant :

Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.