Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Vanne solénoïde, EV228BW, 2, EPDM, UN Homologation: ACS; CE; PZH; RISE; SINTEF, - 132U2411

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Vanne solénoïde, EV228BW, 2, EPDM, UN Homologation: ACS; CE; PZH; RISE; SINTEF,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • différence minimale de pression - 0.3 bar

  • modèle - droit

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • commande manuelle d'urgence - autre

  • propriétés antidéflagrantes - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428508766

Réf. Sonepar

00068850876

Réf. Fournisseur

132U2411

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0.3 bar

modèle:

droit

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

commande manuelle d'urgence:

autre

propriétés antidéflagrantes:

sans

valeur KVS:

40

courant à vide:

Non

Vanne solénoïde, EV228BW, 2, EPDM, UN Homologation: ACS; CE; PZH; RISE; SINTEF, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Verrouillage, Nombre de voies: 2/2