Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - Vanne solénoïde, EV250BW, G, 1, EPDM, NF Homologation: ACS; PZH; RISE; SINTEF; W - 132U2456

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - Vanne solénoïde, EV250BW, G, 1, EPDM, NF Homologation: ACS; PZH; RISE; SINTEF; W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • différence minimale de pression - 0 bar

  • modèle - droit

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - autre

  • type raccordement 2 - filetage femelle, métrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702428544115

Réf. Sonepar

00068854411

Réf. Fournisseur

132U2456

Marque

Danfoss

différence minimale de pression:

0 bar

modèle:

droit

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

autre

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

commande manuelle d'urgence:

autre

propriétés antidéflagrantes:

sans

courant à vide:

Non

hauteur:

75 mm

Vanne solénoïde, EV250BW, G, 1, EPDM, NF Homologation: ACS; PZH; RISE; SINTEF; WRAS, Matériau du corps: Laiton ECO brass, Fonctionnement: Commande par membrane attelée, Nombre de voies: 2/2