Danfoss - Vanne solénoïde, EV310A, Bride, FKM, NF Homologation: CE, Matériau du corps: Lai - 032H878502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
différence minimale de pression - 0 bar
modèle - droit
tension de raccordement - 24 V
matériau du boîtier/corps - laiton
commande manuelle d'urgence - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702423203659
Réf. Sonepar
00068320365
Réf. Fournisseur
032H878502
Réf. Commerciale
Danfoss
différence minimale de pression:
0 bar
modèle:
droit
tension de raccordement:
24 V
matériau du boîtier/corps:
laiton
commande manuelle d'urgence:
autre
raccordement électrique:
autre
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
propriétés antidéflagrantes:
sans
valeur KVS:
0.03
courant à vide:
Non
hauteur:
96 mm
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.