Danfoss - Vanne VF2 DN 80 kvs100 - 065Z0282


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 8
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5702421560198
Réf. Sonepar
00068156019
Réf. Fournisseur
065Z0282
Réf. Commerciale
Danfoss
diamètre nominal raccordement 1:
DN 8
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur raccordement 1:
80 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 8
diamètre extérieur raccordement 2:
80 mm
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
2.5 bar
valeur KVS:
100
rapport de réglage:
1 %
longueur de course:
20 mm
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non