Danfoss - Vanne VF2 DN32 kvs16 - 065Z0278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 32
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710104007625
Réf. Sonepar
00068400762
Réf. Fournisseur
065Z0278
Marque
Danfoss
diamètre nominal raccordement 1:
DN 32
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur raccordement 1:
32 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 32
diamètre extérieur raccordement 2:
32 mm
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
valeur KVS:
16
rapport de réglage:
1 %
longueur de course:
15 mm
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non


