Danfoss - VANNE VFGS2 PN40 - 065B2453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 15
type raccordement 1 - à bride
article de régulation de pression - 4
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5702421803707
Réf. Sonepar
00068180370
Réf. Fournisseur
065B2453
Marque
Danfoss
diamètre nominal raccordement 1:
DN 15
type raccordement 1:
à bride
article de régulation de pression:
4
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
qualité du matériau:
acier coulé
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 15
diamètre extérieur raccordement 2:
15 mm
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
40
différence de pression max. à l'état ouvert:
20 bar
valeur KVS:
4
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.03 %
longueur de course:
6 mm
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non


