Danfoss - VF 2 PN16 15/0,63 2-way seated flange - 065Z0271


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type raccordement 1 - à bride 
- type raccordement 2 - à bride 
- différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar 
- valeur KVS - 0.63 
- longueur de course - 10 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
5710104007557
Réf. Sonepar
00068400755
Réf. Fournisseur
065Z0271
Marque
Danfoss
type raccordement 1:
à bride
type raccordement 2:
à bride
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
valeur KVS:
0.63
longueur de course:
10 mm
Danfoss-VF 2 PN16 15/0,63 2-way seated flange


