Danfoss - VFG2 PN40 125/160 2-way flange flow/ret - 065B2420

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - VFG2 PN40 125/160 2-way flange flow/ret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - à bride

  • type raccordement 2 - à bride

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 15 bar

  • valeur KVS - 160

  • longueur de course - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421803370

Réf. Sonepar

00068180337

Réf. Fournisseur

065B2420

Réf. Commerciale

Danfoss

type raccordement 1:

à bride

type raccordement 2:

à bride

différence de pression max. à l'état ouvert:

15 bar

valeur KVS:

160

longueur de course:

20 mm

Danfoss-VFG2 PN40 125/160 2-way flange flow/ret