Danfoss - VHS-DV autoéquilibrant DROIT G1/2 - 013G7876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - autre
dimensions raccordement au conduit - 3/4 de pouce eurocône
convient pour système à un tuyau - Non
convient pour système à deux tuyaux - Oui
préparation thermostatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5715162267110
Réf. Sonepar
00068226711
Réf. Fournisseur
013G7876
Marque
Danfoss
traitement de la surface:
autre
dimensions raccordement au conduit:
3/4 de pouce eurocône
convient pour système à un tuyau:
Non
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
préparation thermostatique:
Oui
valeur KVS:
0.13
hauteur:
65 mm


