Danfoss - VHS-UN corps equerre 3/4 bitube pour radiateurs universels, entraxe 50, rad 1/2 - 013G4741

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - à angle droit

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • commande - thermostatique avec bouton

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - nickelé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420036106

Réf. Sonepar

00068003610

Réf. Fournisseur

013G4741

Marque

Danfoss

forme:

à angle droit

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

commande:

thermostatique avec bouton

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

dimensions raccordement au conduit:

3/4 de pouce eurocône

dimensions élément de régulation thermostatique:

klick 22

avec embout coudé:

Non

avec jeu de compression:

Non

ajustable au préalable:

Oui

préréglage:

sans amortisseur de choc

convient pour système à un tuyau:

Non

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

préparation thermostatique:

Oui

sens d'écoulement contraire:

Non

avec couvercle antipoussière:

Oui

valeur KVS:

0.57

commande automatique du débit:

Non

longueur hors tout raccourcie:

Non

hauteur:

64 mm

Danfoss-VHS-UN corps equerre 3/4 bitube pour radiateurs universels, entraxe 50, rad 1/2