Danfoss - VHX/RAX angle 2-pipe Cr.plated - 013G4279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - à angle droit
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
commande - thermostatique sans bouton
matériau du boîtier/corps - laiton
traitement de la surface - chromé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420073200
Réf. Sonepar
00068007320
Réf. Fournisseur
013G4279
Marque
Danfoss
forme:
à angle droit
modèle:
pièce de fermeture / filetage intérieur
commande:
thermostatique sans bouton
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
chromé
dimensions élément de régulation thermostatique:
klick 22
avec embout coudé:
Non
avec jeu de compression:
Non
ajustable au préalable:
Oui
préréglage:
sans amortisseur de choc
convient pour système à un tuyau:
Non
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
préparation thermostatique:
Oui
sens d'écoulement contraire:
Non
avec couvercle antipoussière:
Oui
valeur KVS:
0.56
commande automatique du débit:
Non
longueur hors tout raccourcie:
Non
hauteur:
104 mm





