Danfoss - VHX/RAX droit bitube blanc RAL9016 - 013G4278

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - droit

  • modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur

  • commande - thermostatique sans bouton

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - chromé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420072791

Réf. Sonepar

00068007279

Réf. Fournisseur

013G4278

Réf. Commerciale

Danfoss

forme:

droit

modèle:

pièce de fermeture / filetage intérieur

commande:

thermostatique sans bouton

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

chromé

dimensions élément de régulation thermostatique:

klick 22

avec embout coudé:

Non

avec jeu de compression:

Non

ajustable au préalable:

Oui

préréglage:

sans amortisseur de choc

convient pour système à un tuyau:

Non

convient pour système à deux tuyaux:

Oui

préparation thermostatique:

Oui

sens d'écoulement contraire:

Non

avec couvercle antipoussière:

Oui

valeur KVS:

0.56

commande automatique du débit:

Non

longueur hors tout raccourcie:

Non

hauteur:

100 mm

Danfoss-VHX/RAX droit bitube blanc RAL9016