Danfoss - VHX/RAX droit monopoint bitube blanc RAL9016 - 013G4284


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
forme - droit
modèle - pièce de fermeture / filetage intérieur
commande - thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702420073422
Réf. Sonepar
00068007342
Réf. Fournisseur
013G4284
Réf. Commerciale
Danfoss
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce (15)
forme:
droit
modèle:
pièce de fermeture / filetage intérieur
commande:
thermostatique avec bouton
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
chromé
dimensions élément de régulation thermostatique:
klick 22
avec embout coudé:
Non
avec jeu de compression:
Non
ajustable au préalable:
Oui
préréglage:
sans amortisseur de choc
convient pour système à un tuyau:
Non
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
préparation thermostatique:
Oui
sens d'écoulement contraire:
Non
avec couvercle antipoussière:
Non
valeur KV:
0.12...0.4
valeur KVS:
0.45
commande automatique du débit:
Non
longueur hors tout raccourcie:
Non
hauteur:
100 mm