Danfoss - VM 2 PN25 15/4 2-way seated ext. thr - 065B2026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 15
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
article de régulation de pression - 25
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - bronze
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421523483
Réf. Sonepar
00068152348
Réf. Fournisseur
065B2026
Marque
Danfoss
diamètre nominal raccordement 1:
DN 15
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
article de régulation de pression:
25
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
bronze
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 15
diamètre extérieur raccordement 2:
15 mm
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
25
différence de pression max. à l'état ouvert:
16 bar
valeur KVS:
4
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
rapport de réglage:
2 %
longueur de course:
5 mm
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non


