Danfoss - VM 2 PN25 20/6,3 2-way seated ext. thr - 065B2027

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - VM 2 PN25 20/6,3 2-way seated ext. thr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 20

  • type raccordement 1 - filetage mâle, métrique

  • article de régulation de pression - 25

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - bronze

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421523490

Réf. Sonepar

00068152349

Réf. Fournisseur

065B2027

Réf. Commerciale

Danfoss

diamètre nominal raccordement 1:

DN 20

type raccordement 1:

filetage mâle, métrique

article de régulation de pression:

25

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

bronze

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur raccordement 1:

20 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 20

diamètre extérieur raccordement 2:

20 mm

type raccordement 2:

filetage mâle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

25

différence de pression max. à l'état ouvert:

25 bar

valeur KVS:

6.3

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

rapport de réglage:

2 %

longueur de course:

7 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

Danfoss-VM 2 PN25 20/6,3 2-way seated ext. thr