Danfoss - VM 2 PN25 25/6,3 2-way seated ext. thr - 065B2017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - filetage mâle, métrique
article de régulation de pression - 25
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - bronze
avec raccord d'accouplement 1 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702421508961
Réf. Sonepar
00068150896
Réf. Fournisseur
065B2017
Marque
Danfoss
type raccordement 1:
filetage mâle, métrique
article de régulation de pression:
25
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
bronze
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage mâle, métrique
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
25
différence de pression max. à l'état ouvert:
25 bar
valeur KVS:
6.3
longueur de course:
5 mm
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non


