Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - VMT 15/8 VANNE 2 VOIES 3/4ïï - 065F0115

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - filetage mâle, métrique

  • type raccordement 2 - filetage mâle, métrique

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 0.8 bar

  • valeur KVS - 1.5

  • longueur de course - 1.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420030357

Réf. Sonepar

00068003035

Réf. Fournisseur

065F0115

Marque

Danfoss

type raccordement 1:

filetage mâle, métrique

type raccordement 2:

filetage mâle, métrique

différence de pression max. à l'état ouvert:

0.8 bar

valeur KVS:

1.5

longueur de course:

1.1 mm

Danfoss-VMT 15/8 VANNE 2 VOIES 3/4ïï