Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - VMT 25/8 VANNE 2 VOIES 1ïï1/4 - 065F0125

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - VMT 25/8 VANNE 2 VOIES 1ïï1/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 25

  • type raccordement 1 - filetage mâle, métrique

  • article de régulation de pression - 10

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur raccordement 1 - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702420022291

Réf. Sonepar

00068002229

Réf. Fournisseur

065F0125

Marque

Danfoss

diamètre nominal raccordement 1:

DN 25

type raccordement 1:

filetage mâle, métrique

article de régulation de pression:

10

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur raccordement 1:

25 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

diamètre nominal raccordement 2:

DN 25

diamètre extérieur raccordement 2:

25 mm

type raccordement 2:

filetage mâle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

pression nominale de bride:

10

différence de pression max. à l'état ouvert:

0.8 bar

valeur KVS:

3.1

longueur de course:

1.1 mm

Danfoss-VMT 25/8 VANNE 2 VOIES 1ïï1/4