Danfoss - VRB 2 PN16 15/2,5 vanne à siège 2 voies DN15, raccords femelles - 065Z0234

DANFOSS
CopieCopie
Danfoss - VRB 2 PN16 15/2,5 vanne à siège 2 voies DN15, raccords femelles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 15

  • type raccordement 1 - filetage femelle, métrique

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - bronze

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421559260

Réf. Sonepar

00068155926

Réf. Fournisseur

065Z0234

Marque

Danfoss

diamètre nominal raccordement 1:

DN 15

type raccordement 1:

filetage femelle, métrique

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

bronze

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 15

diamètre extérieur raccordement 2:

15 mm

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

valeur KVS:

2.5

rapport de réglage:

2 %

longueur de course:

15 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

Danfoss-VRB 2 PN16 15/2,5 vanne à siège 2 voies DN15, raccords femelles