Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Danfoss - VRB 3 PN16 15/0,63 3-way seated ext. thr - 065Z0151

DANFOSS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - filetage extérieur

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 1 bar

  • qualité du matériau - bronze (Rg 5)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5702421559000

Réf. Sonepar

00068155900

Réf. Fournisseur

065Z0151

Marque

Danfoss

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

filetage extérieur

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

1 bar

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Oui

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

0.63

rapport de réglage:

3 %

longueur de course:

15 mm

matériau du boîtier/corps:

bronze

Danfoss-VRB 3 PN16 15/0,63 3-way seated ext. thr